バガスペーパーウェア 仕切り付きプレート

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード35599234 品番GPY-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境対応商品。サトウキビの搾りカスから精製された、非木材系の天然パルプ「バガス」を使用。燃えるゴミとして処理できます。
水や油に強く電子レンジに使用する事が出来ます。
素材に厚みがあり、手に持つと安定感があります。

材質バガス(天然パルプ) タイプ仕切プレート 寸法(Φmm)260 耐熱温度(℃)100 質量(g/枚)20 直径(mm)Φ260 直径(Φcm)26 入数(枚)50 メーカー商品コード004466092 商品タイプ仕切り付
注意
※オーブンでは使用しないで下さい。
※耐水加工しておりますが場合によっては漏れることがあります。
※熱湯は入れないで下さい。
※食品の長期保存には適しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35599234 GPY-26 47881587 004466165 紙皿 バガスペーパーウェア 深型プレート3仕切 HEIKO 紙皿 バガスペーパーウェア 深型プレート3仕切 HEIKO 1パック(50枚) 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35599234
2023-06-08
用途:
社内パーティ
サービス業

社内パーティで、料理の取り分けに使用しました。
紙の厚さもしっかりしていて熱いものをよそっても問題ありませんでした。

対象商品:
35599234
2021-12-26
用途:
秋祭りの食事プレートに使用
グループホームなごみ 様 (医療・福祉・介護関連業)

3つの仕切りにたこ焼き、焼きそば、ちらし寿司、フランク、焼き鳥。浅漬けを盛り付け、秋祭りを楽しみました。

対象商品:
89271305
2019-05-19
用途:
BBQ時
農・林・水産業

BBQの際に使用しました。
仕切り付きなので何枚も紙皿を使うよりもスペースの節約になり助かります。
もう少し価格が安くなるとありがたいです。

2019-01-12
用途:
食器の洗い物を極力減らしたい気分の時
教育・研究機関

環境に優しい商品です。もう少し小さめのサイズがあると便利ですね。

対象商品:
35599234
2018-08-07
用途:
外での食事
株式会社河井の里 様 (医療・福祉・介護関連業)

仕切りがある上に、髪質も良く、適度な重量もあり、大変使い勝手が良かった。

対象商品:
35599234
2018-08-17
用途:
納会

使いやすいと思います。プラスチックで再利用できるものより手ごろで楽。

対象商品:
35599234
2019-05-28
用途:
飲食店の食事提供
サービス業

何回もリピートしています。使い勝手が良くて、値段も安い。

対象商品:
35599234
2017-09-17
用途:
毎日の朝食
教育・研究機関

朝,食器を洗う時間がないため大変助かっています!軽くて丈夫で捨てられて,とても使い勝手がいいお皿です♪

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする