三善
三善の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三善の 卓上備品・テーブルウェア
三善の テーブルマット・コースター・鍋敷
コースター 白
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
35600257
品番
丸90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
形状
丸
寸法(Φmm)
90
寸法(mm)
Φ90
厚さ(mm)
1
色
白
メーカー商品コード
4520002