KQ2H04-M5 ハーフユニオン KQ2H SMC 35603197

KQ2H04-M5 ハーフユニオン KQ2H SMC 35603197 KQ2H04-M5 ハーフユニオン KQ2H SMC 35603197

ハーフユニオン KQ2H

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35603197 品番KQ2H04-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥258
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。
めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。

材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
有効断面積(mm2)
ナイロン:4
ウレタン:4
適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 リリースブッシュ:ライトグレー 使用流体空気、水 寸法L(mm)17 寸法H(mm)8 形状ハーフユニオン 質量(g)2.4 寸法A(mm)13.9 寸法D(Φmm)8 寸法M(mm)12.7 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 適合チューブ材質:ナイロン、ポリウレタン 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35603197 KQ2H04-M5 41391393 KQ2H04-M5A ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 1袋(10個) 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35603197 KQ2H04-M5 41391402 KQ2H04-M5N ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 1袋(10個) 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35603206
2018-03-07
用途:
3Dプリンターの保守用

商品説明の写真はクロム色でしたので、てっきりメッキ仕様(KQ3H04-M6N)と思い注文したのですが、届いた物は無メッキの真鍮仕様のKQ3H04-M6Aでした。今回の使用用途では問題無いのでこのまま使いますが、写真と実物が異なるのと、仕様はしっかり明記する様に改善お願いします。仕様は出来れば選択出来る様になると有り難いです。

対象商品:
06891227
2008-03-31
用途:
プラスチック射出成形用金型冷却水孔ニップルとして
有限会社 井上亀 様

いろいろなメーカーの物を試しましたが、SMC製がチューブの取り外しが使いやすい。
金型交換時毎にチューブを外さなければならないので、耐久性が求められる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする