曜日別特売
KQH04-M6 ハーフユニオン KQH SMC 35603382

KQH04-M6 ハーフユニオン KQH SMC 35603382
KQH04-M6 ハーフユニオン KQH SMC 35603382

ハーフユニオン KQH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35603382品番KQH04-M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280

めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。

材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm2)
ナイロン:4
ウレタン:4
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじM6×1.0寸法L(mm)18寸法H(mm)8質量(g)2.5最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)13.9寸法D(Φmm)8寸法M(mm)12.7使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質:ナイロン、ポリウレタン保証耐圧力(MPa)3使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする