材質ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
色ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm2)ナイロン:5.6
ウレタン:4
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじR1/4寸法L(mm)19寸法H(mm)14質量(g)16最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)13.5寸法D(Φmm)-寸法M(mm)16使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質:ナイロン、ポリウレタン保証耐圧力(MPa)3使用真空圧力(kPa)-100