曜日別特売
KQH08-03S ハーフユニオン KQH SMC 35603443

KQH08-03S ハーフユニオン KQH SMC 35603443
KQH08-03S ハーフユニオン KQH SMC 35603443

ハーフユニオン KQH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35603443
品番
KQH08-03S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥305

めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。

材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm2)
ナイロン:26.1
ウレタン:18.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
R3/8
寸法L(mm)
20.9
寸法H(mm)
17
質量(g)
26
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
15.5
寸法D(Φmm)
-
寸法M(mm)
18.5
使用流体
空気・水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
適合チューブ
材質:ナイロン、ポリウレタン
保証耐圧力(MPa)
3
使用真空圧力(kPa)
-100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35603443KQH08-03S41204037KQ2H08-03ASKQH08-03S ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC 41204037ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC1個
309
税込340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする