- 材質
- ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR - 色
- ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色 - 有効断面積(mm2)
- ナイロン:58.3
ウレタン:46.1 - 周囲温度および使用流体温度(℃)
- -5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
- 適合チューブ外径(Φmm)
- 12
- 接続ねじ
- R1/4
- 寸法L(mm)
- 34
- 寸法H(mm)
- 19
- 質量(g)
- 42
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 寸法A(mm)
- 28.5
- 寸法D(Φmm)
- -
- 寸法M(mm)
- 22
- 使用流体
- 空気・水
- 使用圧力範囲
- -100kPa~1MPa
- 適合チューブ
- 材質:ナイロン、ポリウレタン
- 保証耐圧力(MPa)
- 3
- 使用真空圧力(kPa)
- -100