SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボユニオン KQ2L
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35603897
品番
KQ2L23-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥367
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
色
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:2.6
ウレタン:2.2
寸法A(mm)
14.3
寸法D1(Φmm)
8.5
寸法D2(Φmm)
-
寸法H(mm)
7
寸法L1(mm)
15.3
寸法L2(mm)
13.2
寸法M(mm)
12.7
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
使用流体
空気・水
接続ねじ
M5×0.8
質量(g)
2.5
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
適合チューブ
材質:ナイロン、ポリウレタン
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35603897
KQ2L23-M5
41379091
KQ2L23-M5A
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
3,398
税込
¥
3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります