SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボユニオン KQ2L
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35604046
品番
KQ2L16-03S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥991
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
色
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:71
ソフトナイロン:71
寸法A(mm)
44.5
寸法D1(Φmm)
26.5
寸法D2(Φmm)
20.9
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
34
寸法L2(mm)
36.9
寸法M(mm)
25
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用流体
空気・水
ねじの種類
R
接続ねじ
R3/8
仕様
ねじ部のシール付
質量(g)
101
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
適合チューブ
材質:ナイロン、ソフトナイロン
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35604046
KQ2L16-03S
41206331
KQ2L16-03AS
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1個
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35604046
KQ2L16-03S
41381277
KQ2L16-03AS
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1袋(5個)
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります