KQ2W16-04S ロングエルボユニオン KQ2W SMC 35604852

KQ2W16-04S ロングエルボユニオン KQ2W SMC 35604852
KQ2W16-04S ロングエルボユニオン KQ2W SMC 35604852

ロングエルボユニオン KQ2W

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35604852品番KQ2W16-04S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。

ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
寸法A(mm)78寸法D1(Φmm)26.5寸法D2(Φmm)20.9寸法H(mm)22寸法L1(mm)34寸法L2(mm)72.1寸法M(mm)25形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)16使用流体空気・水ねじの種類R接続ねじR1/2質量(g)105使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35604852KQ2W16-04S41406495KQ2W16-04ASKQ2W16-04S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406495ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35604764
2013-11-05
用途: 機械の部品
ライフケア技研株式会社

切替部品なので、問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする