※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35605367
品番
KQ2VS04-01S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥467
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン
色
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法A(mm)
22.5
寸法D1(Φmm)
10.4
寸法D2(Φmm)
13.4
寸法H(mm)
6
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
13.6
寸法L3(mm)
25.6
寸法M(mm)
16
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気・水
接続ねじ
R1/8
質量(g)
14
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
CADデータダウンロード