※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35605394
品番
KQ2VS06-02S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥507
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン
色
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法A(mm)
21
寸法D1(Φmm)
12.8
寸法D2(Φmm)
15.3
寸法H(mm)
6
寸法L1(mm)
23.5
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
26.5
寸法M(mm)
17
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気・水
ねじの種類
R
接続ねじ
R1/4
質量(g)
22
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35605394
KQ2VS06-02S
41414441
KQ2VS06-02AS
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
4,898
税込
¥
5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります