SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35605412
品番
KQ2VS08-02S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥547
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン
色
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法A(mm)
24
寸法D1(Φmm)
15.2
寸法D2(Φmm)
17.6
寸法H(mm)
8
寸法L1(mm)
28.5
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
29.5
寸法M(mm)
18.5
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気・水
ねじの種類
R
接続ねじ
R1/4
質量(g)
30
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35605412
KQ2VS08-02S
41209086
KQ2VS08-02AS
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1個
¥
479
税込
¥
527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35605412
KQ2VS08-02S
41414484
KQ2VS08-02AS
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
5,298
税込
¥
5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります