材質ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
色ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm2)ナイロン:35.2
ウレタン:25
寸法A(mm)33寸法D1(Φmm)18.5寸法D2(Φmm)17寸法H(mm)17寸法L1(mm)26.5寸法L2(mm)29.5寸法M(mm)21適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水接続ねじR1/4質量(g)29使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質:ナイロン、ポリウレタン保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)