※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積層信号灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 上から:B-青/B-青/R-赤/G-緑/G-緑 種類MLF-直付点灯・点滅 注文コード35609816 品番QTC50MLF-BZ-5-24-BBRGG
販売価格(税込) ¥21,535
販売価格(税別)
19,577
この商品は色・種類など4365種類から選べます 他の種類を見る

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 上から:B-青/B-青/R-赤/G-緑/G-緑 電圧AC/DC24V 種類MLF-直付点灯・点滅 段数5 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 ブザー音 点滅数(回/分)60〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
関連資料:(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする