KQ2F12-03 メスユニオン KQ2F SMC 35611536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2F12-03 メスユニオン KQ2F SMC 35611536 KQ2F12-03 メスユニオン KQ2F SMC 35611536

メスユニオン KQ2F

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35611536 品番KQ2F12-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥509
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。

ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法D2(Φmm)19 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)37 寸法L2(mm)14 寸法M(mm)22 形状メスユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 ねじの種類Rc 接続ねじRc3/8 質量(g)31 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35611536 KQ2F12-03 41204502 KQ2F12-03A メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 1個 439 税込483 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35611466
2014-10-08
用途:
真空ポンプ@吸引配管_真空計接続部に配管使用します。 基本的には、真空は移管付属部品として、客先へ納入します。
パーティクルサービスジャパン 様

通常、配管では、3/8PTメスネジタイプは、市販されてないので、いつも、客先より受注の都度、発注させて貰っています。通信販売で購入可能で便利です。使用は、ODΦ6ポリウレタンチューブと一緒に1個単位で納入しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする