※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
プラグ KQ2 Series
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35612823
品番
KQ2P-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥209
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
形状
プラグ
適合管継手d(Φmm)
3.2
色
白色
質量(g)
1
寸法L(mm)
31.5
寸法A(mm)
16
寸法D(Φmm)
5
使用流体
空気・水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35612823
KQ2P-23
22005051
KQ2P-23
プラグ KQ2 Series
SMC
1袋(10個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
内容量に違いがあります