KQ2P-04 プラグ KQ2 Series SMC 35612832 KQ2P-04 プラグ KQ2 Series SMC 35612832

プラグ KQ2 Series

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード35612832 品番KQ2P-04
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は適合チューブ外径・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用

周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
形状プラグ 適合管継手d(Φmm)4 白色 質量(g)1 適合チューブ外径(Φmm)4 寸法L(mm)32 寸法A(mm)18.7 寸法D(Φmm)6 使用流体空気・水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする