※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
プラグ KQ2 Series
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35612884
品番
KQ2P-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥155
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
形状
プラグ
適合管継手d(Φmm)
16
色
白色
質量(g)
8
寸法L(mm)
47
寸法A(mm)
22
寸法D(Φmm)
20.9
使用流体
空気・水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35612884
KQ2P-16
22005042
KQ2P-16
プラグ KQ2 Series
SMC
1袋(5個)
¥
739
税込
¥
813
内容量に違いがあります