曜日別特売
KQP-08 プラグ KQP SMC 35612927

KQP-08 プラグ KQP SMC 35612927
KQP-08 プラグ KQP SMC 35612927

プラグ KQP

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35612927品番KQP-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96

使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用(青色)

形状プラグ質量(g)2寸法L(mm)39寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)10使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
適合管継手d(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35612911
2019-09-16
用途: 炭酸ガスのプラグ止
電気・ガス・熱供給・水道業

造りがしっかりしているので、抜き差しを何度か行っても壊れにくい

対象商品 : 35612911
2018-08-01
用途: 設備の保守

水分が混じるところなのでSMCにした。もう少し安くしてくれるとありがたい。

対象商品 : 35612927
2018-01-10
用途: 農業用給水機の冬期凍結防止用
農・林・水産業

メーカー純正品より大幅に安く、大量に使用するため大変助かります。2個セットで使用するため、ワイヤーを通す穴が開いているとさらに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする