- クリアボックス(身・フタかぶせ式) HEIKO 35615447

クリアボックス(身・フタかぶせ式)

(53件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10箱) 注文コード35615447 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

PVC製で透明度の高いケースです。身・蓋別の組み上がったタイプです。通常の名刺が100枚程度入るサイズです。他にもアクセサリーや小物のギフト用としても高級感がありおすすめです。

質量(g/個)24 タイプCシリーズ 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×50 材質PVC 厚さ(mm)0.3 内寸法(Φ×Hmm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24890443
2023-02-21
用途:
ラッピング
卸売・小売業

個包装したお菓子を入れていますが、中身が見えて可愛くラッピングできるので重宝しています。
サイズ展開が豊富なのも良いです。

対象商品:
35615404
2023-05-27
用途:
アクセサリーの梱包
hinatabokko 様 (卸売・小売業)

透明度も綺麗で箱入りで販売する時綺麗にディスプレイも出来てリピ買いさせて頂きました。
百均で買っていたものより少し割高になってしまいますが、入手できなくなってしまったので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35615474
2022-06-24
用途:
商品梱包
卸売・小売業

透明度も高く、中身が綺麗に見えるのでラッピングに使用しています。

対象商品:
35615395
2021-09-14
用途:
ガラスの勾玉等をいれてます
硝子工房ななえぶどう薗 様 (その他業種)

ジャストサイズで、上からも横からもとてもきれいに見えてよかったです。

対象商品:
35615404
2021-04-05
用途:
クッキーをいれてギフトセットに!
卸売・小売業

サイズもいろいろあり、バリエーションも広がります!

対象商品:
35615422
2021-03-30
用途:
つまみ細工の完成品収納
建設業・工事業

かんざしを収納するのに丁度良い大きさでした。プレゼントに使用します。

2021-03-05
用途:
アクセサリーボックス
卸売・小売業

ちょうど良い大きさで重宝しています。
ありがとうございます!

2020-11-19
用途:
商品の梱包
サービス業

いつも利用しています。
サイズも豊富だしジャストサイズで使い勝手もよく重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする