エクオスロッゾ(WPC床材)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 注文コード35616402 品番YP68-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

マットコート仕上げによる、天然木の木肌感豊かで自然な風合いが魅力。
水掛かりや汚れ、傷にも強いWPCフロアー。
引っかき傷や凹み傷に強い、Wハードベース基材により、耐キャスター性を実現。
キズや汚れを抑えて美しさを保つネオテク加工。

チェリー(ライト) 厚さ(mm)12 寸法(mm)303×1818 材質/仕上WPC加工、天然木薄単板、チェリー板目・柾目混合乱尺張り、UV抗菌耐磨耗マットコート仕上げ 基材Wハードベース付合板 加工(縁)四辺本実加工、縦R溝加工・横V溝加工(3P)、長辺R面取り・短辺スキップ面取り 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ JAS
注意
※キャスターの種類や荷重、頻度等の使用状況によっては、凹み傷や表面剥離が生じる場合があります。金属製キャスターや球状キャスターの使用はお控えください。事務所などキャスターの使用頻度が高い箇所はカーペットなど敷いて、床を保護してください。
※屋外でご使用になった車イスを乗り入れますと、付着した土砂のため、床表面に傷がつくことがあります。付着した土砂はよくはらってください。
※テーブルや椅子を激しく引きずりますと、床材凸部を損傷する恐れがありますのでご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする