※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-5TZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式(T) 単動 : 引込み 注文コード35622177 品番CDQ2A25-5TZ
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は作動方式など3種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式(T) 単動 : 引込み ストローク(mm)5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする