6806ZZ 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ 35628932

6806ZZ 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ 35628932
6806ZZ 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ 35628932
モノタロウ

深溝玉軸受 6800番台 ZZ

(20件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)42
幅B(mm)7
内容量1個注文コード35628932品番6806ZZ
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)30外径D(Φmm)42幅B(mm)7面取寸法r(mm)(最小)0.3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)4700基本静定格荷重Cor(N)3650JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52908224
2025-03-25
用途: バイクの社外ペダル軸
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの社外バックステップのペダル軸の交換部品として購入しました。
転倒すると高確率で破損するので、その補修としては充分な性能です。
しかし、パッケージのヒートシュリンクが雑で、個包装された6個のうち3個がシュリンクできておらず中身が出てきていました。
パッケージ後の検品は全くしていなさそうな様子ですので少々残念ではあります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35628905
2024-10-26
用途: トランペットを回すパフォーマンス用
管楽器工房 HIGH!DOサービス業

お客様のリクエストで 内径を考慮して
購入しました。
好評いただきました♪♪♪

対象商品 : 52908206
2022-11-30
用途: ラジコンヘリ用パーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と変わりなく使用出来ました。
価格も安くお買い得でした。

対象商品 : 35628871
2020-01-20
用途: 機器修理

このところモノタロウ(大阪魂)ブランドベアリングを優先して使っているが、特に問題なく使えている。このため、今回も選んでみた。この製品の耐久性は時間が経ってみないと分からないが、モノタロウさんを信頼している。

対象商品 : 88635391
2020-12-18
用途: アングルグラインダーをピストン運動に変えるために使用。

アングルグラインダーをピストン運動に変えるために使用。
MonotaROのセーバーソーブレードを電気のこぎりの様に前後させて使うために使用。

対象商品 : 88939882
2019-08-26
用途: おもちゃの改造
卸売・小売業

子供の頼まれ物で、子供曰く、いい感じの動きだそうです。

対象商品 : 35628871
2019-08-10
用途: 旋盤・芯押台側のベアリング入りドリルチャックなどの作成に

卓上旋盤用の治具作りに購入。
取り付け側のMT1加工に手間取っていて、まだ完成はしてませんが多分問題無いでしょう。
ただMonotaROブランド提携商品は、寸法が甘いです。 圧入固定する時は、NTNなどのベアリングメーカーの方がサイズムラがありません。

2が参考にしています
対象商品 : 35628871
2019-02-21
用途: 作品作り
Royal Moonlightその他業種

いつも色々な作品に使わせていただいておりますが、いつもしっかりと役割を果たしてくれます。お値段も手ごろで重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする