銅板

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35633857 品番M9552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

一般に柔らかく加工が容易で、様々な処理を行うことが可能です。
加工性、伸び性、電気・熱の伝導性に優れています。

厚さ(mm)1 幅(mm)150 長さ(mm)150 タイプ平板 材質 用途めっき・はんだ付けなど。 ブロンズ 質量(g)200 粘着剤なし 比重8.89 溶融点(℃)1083
注意
※粘りがあるので 穴あけ等の機械加工に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35633884
2021-12-18
用途:
yp125のベースガスケット作りに
その他業種

yp125のベースガスケットはオイルで溶けて無くなってしまうので、今回0.5mmの銅板で製作し、焼き鈍し後、液状ガスケットを塗布して使用しました。オイル漏れも止まり大満足です。

対象商品:
35633875
2021-06-16
用途:
コンプレッサーのアフタークーラー製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ナマシ銅管と組み合わせて熱交換機の製作に使用しました。手頃な価格が良い。

対象商品:
35633841
2021-01-28
用途:
高周波アンテナの給電・インピーダンスマッチングリボン

高周波アンテナの給電・インピーダンスマッチングリボンに使用しました。
金切りばさみでカットできる厚みと。十分な強度、はんだ付けでき、穴あけもしやすい加工の容易さと便利な素材です。

対象商品:
35633841
2020-12-13
用途:
アルミサッシを越える電気配線作成
道谷薬品商会 様 (卸売・小売業)

焼いて柔らかくさせた銅板をアルミサッシに這わせて、屋外電源として使用。
良い品です。

対象商品:
35633841
2020-10-01
用途:
霧箱の底板

放射線をみる霧箱の底板として使用しました。良かったです。

対象商品:
35633902
2020-05-16
用途:
バゲットやカンパーニュなどのハード系パンを焼く時に、オーブンに入れて銅板を予熱する。
その他業種

バゲットやカンパーニュなどのハード系パンを焼く時に、オーブンに入れて銅板を予熱するとパンの膨らみが良いです。本来は1mmほどが良いと思いますが、こちらは0.5mmです。しかしバゲットはなかなか高さが出て上手く焼けました。
アイリスオーヤマのオーブン幅28cmなので、2cmほどをペンチで折り曲げて使っています。満足してます。

5人が参考にしています
対象商品:
35633893
2019-10-04
用途:
冶具用として

冶具のカバーとして使用しました。紙で試作し移し替えて型取り、軟らかさも調度良く
折り曲げが楽でした。又使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35633866
2018-04-15
用途:
シールドケース制作時

厚みがあり、シールド効果がありました。また加工も安易でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする