L9021 銅板 久宝金属製作所 35633884

L9021 銅板 久宝金属製作所 35633884 L9021 銅板 久宝金属製作所 35633884

銅板

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35633884 品番L9021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

一般に柔らかく加工が容易で、様々な処理を行うことが可能です。
加工性、伸び性、電気・熱の伝導性に優れています。

厚さ(mm)0.5 幅(mm)150 長さ(mm)300 タイプ平板 材質 用途めっき・はんだ付けなど。 ブロンズ 質量(g)200 粘着剤なし 比重8.89 溶融点(℃)1083
注意
※粘りがあるので 穴あけ等の機械加工に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35633884
2021-12-18
用途:
yp125のベースガスケット作りに
その他業種

yp125のベースガスケットはオイルで溶けて無くなってしまうので、今回0.5mmの銅板で製作し、焼き鈍し後、液状ガスケットを塗布して使用しました。オイル漏れも止まり大満足です。

対象商品:
35633875
2021-06-16
用途:
コンプレッサーのアフタークーラー製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ナマシ銅管と組み合わせて熱交換機の製作に使用しました。手頃な価格が良い。

対象商品:
35633841
2021-01-28
用途:
高周波アンテナの給電・インピーダンスマッチングリボン

高周波アンテナの給電・インピーダンスマッチングリボンに使用しました。
金切りばさみでカットできる厚みと。十分な強度、はんだ付けでき、穴あけもしやすい加工の容易さと便利な素材です。

対象商品:
35633841
2020-12-13
用途:
アルミサッシを越える電気配線作成
道谷薬品商会 様 (卸売・小売業)

焼いて柔らかくさせた銅板をアルミサッシに這わせて、屋外電源として使用。
良い品です。

対象商品:
35633841
2020-10-01
用途:
霧箱の底板

放射線をみる霧箱の底板として使用しました。良かったです。

対象商品:
35633902
2020-05-16
用途:
バゲットやカンパーニュなどのハード系パンを焼く時に、オーブンに入れて銅板を予熱する。
その他業種

バゲットやカンパーニュなどのハード系パンを焼く時に、オーブンに入れて銅板を予熱するとパンの膨らみが良いです。本来は1mmほどが良いと思いますが、こちらは0.5mmです。しかしバゲットはなかなか高さが出て上手く焼けました。
アイリスオーヤマのオーブン幅28cmなので、2cmほどをペンチで折り曲げて使っています。満足してます。

5人が参考にしています
対象商品:
35633893
2019-10-04
用途:
冶具用として

冶具のカバーとして使用しました。紙で試作し移し替えて型取り、軟らかさも調度良く
折り曲げが楽でした。又使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35633866
2018-04-15
用途:
シールドケース制作時

厚みがあり、シールド効果がありました。また加工も安易でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする