衝撃吸収材 ハネナイトスポンジ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35634733 品番 HNS003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。

厚さ(mm)10 材質NBR(発泡ニトリルゴム) 寸法(幅W×長さL)(mm)85×120 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
車両移動時
ペクッド 様 (建設業・工事業)

手のひらサイズのデジタル時計を車内の運転席フロントの隅に置いていますが、みごとにしっかりと置いたままの状態を保っていました。ビクともしていませんでした。たいへん信頼性があるクッションです。

1人が参考にしています
対象商品:
35634742
2023-01-18
用途:
制御板の跳ねかえり防止に使用

問題なく制御板の扉跳ね返りを吸収して良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35634742
2019-02-04
用途:
トラックにてスピーカーの下に
運輸・通信業

激しく跳ねまくるトラックにて、Bluetoothスピーカーの下敷きに使用。使用環境がハード過ぎたのか、残念ながら本来の目的には役立ちませんでした。直射日光に当たるため、劣化具合もかなりでした。ただ、商品の使用説明にはキチンと使用環境に関する注意は書いてあるので、それにそぐわない使用環境でしたので、この商品本来の環境で使用すれば、そのような劣化をすることは無いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35634715
2016-06-18
用途:
バイクのカウルに使用

カウルの隙間に貼り付けババイ音がなくなり気になる音がなくなり、
とても満足。好きな大きさにカットでき扱い易いです。

対象商品:
35634742
2015-10-07
用途:
システムコンポの下に
株式会社滝の浦部椎茸園 様 (農・林・水産業)

思ってたより小さいです。

対象商品:
35634724
2014-07-17
用途:
自作のゴルフ練習器具の素材として

驚いた。本当に衝撃吸収力がすごいのですね。5ミリで十分でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
492:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする