手提げ紙袋

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 35651822 品番 茶無地
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190
マチ(mm)200 幅(mm)320 高さ(mm)290 材質未晒クラフト紙 茶無地 種類手提げ袋 紙厚(g/m2)120 質量(g/枚)60 手紐丸紐 メーカー商品コード003268200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35651725
2024-02-27
用途:
器の引渡しの時
工房&ギャラリー間鍋 様 (製造業)

マチが広いし、全体の大きさも良く、しかも紙袋が丈夫なので、とても使いやすいです!
とても助かっています!

対象商品:
35651822
2022-11-12
用途:
商品の受け渡し
卸売・小売業

作りがしっかりしていて、中身の重さが5キロあっても安心感があります。
お値段も手頃で助かっています。

対象商品:
35651734
2022-11-29
用途:
客先へ贈答品

以前購入していたものが販売停止のため、これになりました。販売停止品の後継品など明記していただけると探しやすいです。若干サイズが違うので、何度も見比べました。商品は良いです◎

対象商品:
35651734
2021-11-05
用途:
商品販売の際に入れてます。
海老屋漆器点 様 (卸売・小売業)

このシリーズはもう何年も使ってますが単価と耐久性がしっかりとあります。無くなったらまた購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
35651716
2021-03-04
用途:
お持ち帰り用
SENTIAL JOBS PTE. LTD. 様 (飲食業)

しっかりしているのである程度の重さに対応
できる。
大きさも程よく容器がズレにくく使いやすい

対象商品:
35651856
2020-04-09
用途:
大きい荷物を運ぶ時に使います。
製造業

・大きいサイズを探していたので、作りもしっかりしていましたし、助かりました。
・もうひとサイズ大きいサイズが、他社さんでも見ないので、もうひとサイズ大きいサイズがあるともっと良いと思いました。
・贅沢を言えば、価格がもう少し安いともっと良いと思いました。

対象商品:
35651813
2020-07-12
用途:
商品を入れるため
製造業

マチの広い紙袋を探していました。思った以上に厚めでしっかりしていて嬉しかったです。
もう少しお値段が下がると有難いです。

2020-06-09
用途:
バルーンアレンジメント
Bera's Art 様 (その他業種)

いつも買ってた問屋さんより1000円位お値打ちに購入出来て、とても嬉しいです!(^-^)/
このサイズでカラーバリエーションがあれば言うこと無いのになぁ〜

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする