FG-18用砥石

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35654656 品番 AE24057
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
粒度#6000 外径(Φmm)180 内径(Φmm)70 厚さ(mm)20 用途研磨機用 適合機種FG-18 種別仕上砥石
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35654631
2021-06-23
用途:
機械のメンテナンス
製造業

早く綺麗に研ぐ事が出来て、助かります。
価格も手頃で、良いと思います。

対象商品:
35654631
2021-05-05
用途:
出刃包丁などの荒砥
農・林・水産業

荒砥用に買ったが硬さが最高に良い。カンナの刃も研いでみるつもり。

対象商品:
35654631
2021-03-31
用途:
刃メンテナンス
wai craft 様

とても良い商品でした
これを使ったあと中研ぎ、仕上げをすればバッチリですね

対象商品:
35654656
2017-11-15
用途:
包丁研ぎ仕上用
サービス業

思ったより綺麗に仕上がりました。
今度は、鋏で試してみます。

対象商品:
35654647
2017-07-15
用途:
刃物研ぎ
宮下 サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

離島の友人に頼まれたので早く届き助かりました、届いたその日に持ち帰りが出来ました

対象商品:
35654647
2015-03-16
用途:
刃物研磨機の交換砥石
ふなき 工房 様

値段も、ホームセンターよりやすいです。
中目砥石ですが、包丁、鑿の磨ぎに使ったが、仕上げ砥石掛けも容易で
良く切れる磨ぎになりました。

対象商品:
35654656
2013-11-27
用途:
刃物の磨き
ダイニカンパニー株式会社 様

ふるいどうぐが簡単に磨ける

対象商品:
35654631
2013-06-06
用途:
包丁・まな板の砥石

非常に満足度向上。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする