FG-205用砥石

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35654674 品番 AE24025
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
粒度#1000 外径(Φmm)205 内径(Φmm)80 厚さ(mm)25 用途研磨機用 適合機種FG-205 種別中砥石
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35654674
2020-06-10
用途:
ノミ、包丁などの研ぎ
HMサービス 様 (サービス業)

リョウビの少し古い機種FG-8に装着しましたが、全然問題無し。
研磨面の面取りも大丈夫で安心して使用できます。

対象商品:
35654683
2018-07-25
用途:
刃物とぎ

未だ使用していませんが、特に不満はありません。
今後使用してからの感想となります。

対象商品:
35654674
2015-07-17
用途:
山林作業や農作業用の刃物の研磨に使用
農・林・水産業

20年程前に購入した刃物研ぎ器の砥石が、メーカーの生産中止により入手できない状態でした。それを貴社の詳細な寸法から、今回購入品が合致しましたので、研ぎ器を捨てずに済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする