※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A32TN)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 作動方式(S) 単動 : 押出し 注文コード35656608 品番CDQ2A32TN-10SZ
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はストローク・作動方式など125種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式(S) 単動 : 押出し ストローク(mm)10 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする