※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60S2M106 スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M バンドー化学 35656957 60S2M106 スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M バンドー化学 35656957

スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)106 歯数53 注文コード35656957 品番60S2M106
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はベルトピッチ周長・ベルト呼び幅・歯数など231種類から選べます 他の種類を見る

滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。

ベルト形S2M ベルト幅(mm)6.0 歯数53 ピッチ(mm)2 ベルトピッチ周長(mm)106 材質ゴム ベルト厚(mm)1.31 種類シンクロベルト 用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
D-AP50日立掃除機ヘッド部の回転ベルト
デイアパーク市ヶ谷南町管理組合 様 (その他業種)

D-AP50日立掃除機ヘッド部の回転ベルトが伸びてギーとうるさいので交換しました。音はおさまり快適に直りました。
本当日よかったです。
部品があって感謝です。

2025-09-23
用途:
掃除機の修理
製造業

掃除機のヘッド駆動用のベルトが切れたので購入しました。
ジャストサイズ。とても丈夫で切れません。

対象商品:
35657133
2025-06-14
用途:
コードレス掃除機

コードレス掃除機のヘッドのローラー部の駆動にモーターが使用されており、ベルトで駆動伝達しています。そのベルトが切れてしまい、該当品を検索しましたら、こちら該当品ということで購入しました。見事にヘッド部が復活しました。

対象商品:
25988568
2023-09-15
用途:
掃除機の回転ブラシに使用
その他業種

色々探している中で見つけました。サイズもぴったりで、修理完了しました。

対象商品:
35656941
2022-03-24
用途:
掃除機の修理
製造業

多く純正採用されている部品ですので、品質については間違いないです。
何より、この様に比較的手に入りづらいものが安価で提供されているモノタロウに星5つを贈りたいです。

対象商品:
25988708
2022-05-08
用途:
3Dプリンタの駆動ベルト
製造業

特に使用上での問題はないが、幅が若干広めの方向にばらついていたようです。

対象商品:
35658926
2020-10-27
用途:
平ベルトの代用

歯が細かいので、入手困難な平ベルトの代用で使用しています。刃をプーリーの外に向ければグリップも十分です。

対象商品:
35656941
2020-06-04
用途:
機器の修理
卸売・小売業

現行使用中のベルトの型番が判りましたので、そのとおり注文したら問題なく作動しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする