※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S4.5M729 スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M バンドー化学 35666976 150S4.5M729 スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M バンドー化学 35666976

スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35666976 品番 150S4.5M729
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。
伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。
高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

ベルト形S4.5M ベルト幅(mm)15.0 歯数162 ピッチ(mm)4.5 ベルトピッチ周長(mm)729 材質ゴム ベルト厚(mm)2.7 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35666793
2021-03-29
用途:
CB13FAの滑車ラバー

古いラバーがズレてしまうので
検索したらモノタロウで発見。
キチンと装着できて問題ない様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする