曜日別特売
250S8M384 スーパートルクシンクロベルトSTS 250S8M バンドー化学 35670372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250S8M384 スーパートルクシンクロベルトSTS 250S8M バンドー化学 35670372
250S8M384 スーパートルクシンクロベルトSTS 250S8M バンドー化学 35670372

スーパートルクシンクロベルトSTS 250S8M

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
35670372
品番
250S8M384
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,090

円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。
伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。
高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

歯数
48
ベルトピッチ周長(mm)
384
材質
ゴム
ベルト幅(mm)
25.0
種類
シンクロベルト
ピッチ(mm)
8
ベルト厚(mm)
5.3
ベルト形
S8M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35670372250S8M38462931252250HPS8M384250S8M384 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M バンドー化学 62931252ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8Mバンドー化学1本
¥3,998
税込¥4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35670555
2015-12-20
用途: 駆動軸に使用
セイキサービス・オザワ 様

送付の方法に問題が有る様に思います。と言うのはベルト自身をたたまないで梱包したほうがベルトには良いのではと思います

対象商品 : 35670363
2015-07-17
用途: 解体ロボットの部品交換
株式会社コワダヤ 様

駆動ベルトは外国製品であるので、価格も高いが市販品で日本製を使用できるので、非常に助かる。
今後は定期交換をする。(トラブル未然防止)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする