415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35675927 品番 415G-R75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)90 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 トラスコ品番221-8950 形状自在車S 型式415G自在車 質量(g)412 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 車輪No.425G-R75 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 固定方法(車輪)リベット 偏心E(mm)21 偏芯E(mm)21 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35675927
2025-04-04
用途:
トラックでの運搬などに使う台車

許容荷重(daN):50」のようですが、ストッパーをかけたまま指でタイヤが回ってしまう、4か所ストッパーをかけた状態で約150kg以上(約50kg×3以上)乗せた台車は、トラックの荷台で本当に動きまわらないのか不安です。

対象商品:
35675911
2023-05-03
用途:
台車の制作
ものづくりナカハラ 様 (製造業)

小形で高さも低いので安定性が良い回転半径が小さいのでグラグラしない

対象商品:
35675927
2022-11-01
用途:
台車製作
建設業・工事業

商品は、梱包も問題無く、すぐに届きました。
あまり重たくない物を乗せる台車に使用しましたが、高さが無い分ストッパーが掛けにくいです。

対象商品:
35675902
2019-09-27
用途:
和太鼓の台座
製造業

動きがスムーズで運搬のストレスが解消できました。
他の部分にも水平展開していきたいです。

対象商品:
35675927
2019-03-30
用途:
作業用台車に付けて、
株式会社山中製作所 様 (製造業)

思ったよりしっかりして、移動するのは楽です、良かったです、

対象商品:
35675902
2019-02-25
用途:
看板の下
串揚げ串焼き棒野 様 (飲食業)

2ヶ月くらいは使えますが タイヤが減ります。もう少し強い方が良いです

対象商品:
35675902
2018-09-08
用途:
工場内の小型台車用
株式会社オーレックス 様

固定輪のものと合わせて購入。
安定した品質には満足しています。

今回の商品には製品ラベルが貼付されていなかったのですが、劣化してきた際に同型に交換
するために作製した台車の裏に張りなおしていました。
製品ラベルを付けないのであれば、脇の部分に直接印字するなどしたほうがリピートしやすいのではないでしょうか?

対象商品:
35675902
2018-08-08
用途:
製造業

すべりがよく、ストッパー機能もよいです
ゴム車なので、騒音もすくない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする