12L30-SL D30レール 岡田装飾金物 35676191

 

12L30-SL D30レール 岡田装飾金物 35676191
12L30-SL D30レール 岡田装飾金物 35676191
12L30-SL D30レール 岡田装飾金物 35676191

D30レール

(32件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
レール長さ(mm)3000
材質/仕上スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ
スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
内容量1本注文コード35676191品番12L30-SL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。

用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30レール長さ(mm)3000材質/仕上スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ耐荷重片開きで30kgトラスコ品番294-6904RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

D30レール
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35676164
2024-08-21
用途: 病室のカーテンレール交換修繕
株式会社色川工務店建設業・工事業

既存のC型カーテンレールが、外力によって歪んでしまった為、しっかりとした型材の角型カーテンレールに交換しました。非常に良い感じで、病棟の看護師さんにも好評です。又ご依頼いただいた場合には、是非利用させて頂きます。

対象商品 : 35676164
2024-07-19
用途: 組立場の
製造業

組立場の間仕切りでビニールカーテンを吊るためのレールで使用しています。
耐久もよく無事おさまっています。

対象商品 : 35676164
2024-07-14
用途: 工場内の食品を焼く機械がある所と作業所の仕切りビニールカーテン用
深谷商店卸売・小売業

工場内の食品を焼く機械がある所と作業所の仕切りビニールカーテンを設置
焼の機械がある場所の冷房の利きがよくなった
アルミなので軽くて作業しやすかった

対象商品 : 35676173
2024-06-27
用途: ガゼボに取り付け
エステサロン チェリッシュサービス業

ガゼボに雨が入らない用にビニールカーテンを設置するため、レールを購入しました。前回同じ物を取り付けしっかりしていて取り付けも簡単だったのて同じ物を購入しました。長さのバリエーションもあり今回購入して良かったです

対象商品 : 35676182
2023-09-24
用途: 引き戸用レール

8kg程度の引き戸に利用したが、安定してスムーズにスライドする。

2が参考にしています
対象商品 : 35676191
2022-12-13
用途: スケルトン現場のカーテン設置
建設業・工事業

耐久性もありそうで取付も楽でした。
お値段が少し厳しかったです。。

1が参考にしています
対象商品 : 35676164
2022-02-15
用途: 入り口のビニールシート取り付け用に
卸売・小売業

3mの間口にちょうど合うサイズを探してぴったりのサイズでした。
質感も良好、特に問題もなく使えています。

対象商品 : 35676164
2021-04-10
用途: 作業場の仕切り
有限会社土井紙工業

しっかりしていて良いと思います。レール取付金具”木材下着け”を使用したところ一般ホームエンターで売っている木ねじだと頭部分が広すぎレールがうまくはまらなかった。木ねじの頭ががさばらない物を使用すること。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする