3/22より値下げ!現場を応援

 

12L40-SL D30レール 岡田装飾金物 35676207 12L40-SL D30レール 岡田装飾金物 35676207 12L40-SL D30レール 岡田装飾金物 35676207

D30レール

(32件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35676207 品番 12L40-SL
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別) 値下げ
6,198

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。

適合D30 レール長さ(mm)4000 材質/仕上スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ 耐荷重片開きで30kg 用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 トラスコ品番457-4796 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

D30レール
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35676164
2024-08-21
用途:
病室のカーテンレール交換修繕
株式会社色川工務店 様 (建設業・工事業)

既存のC型カーテンレールが、外力によって歪んでしまった為、しっかりとした型材の角型カーテンレールに交換しました。非常に良い感じで、病棟の看護師さんにも好評です。又ご依頼いただいた場合には、是非利用させて頂きます。

対象商品:
35676164
2024-07-19
用途:
組立場の
製造業

組立場の間仕切りでビニールカーテンを吊るためのレールで使用しています。
耐久もよく無事おさまっています。

対象商品:
35676164
2024-07-14
用途:
工場内の食品を焼く機械がある所と作業所の仕切りビニールカーテン用
深谷商店 様 (卸売・小売業)

工場内の食品を焼く機械がある所と作業所の仕切りビニールカーテンを設置
焼の機械がある場所の冷房の利きがよくなった
アルミなので軽くて作業しやすかった

対象商品:
35676173
2024-06-27
用途:
ガゼボに取り付け
エステサロン チェリッシュ 様 (サービス業)

ガゼボに雨が入らない用にビニールカーテンを設置するため、レールを購入しました。前回同じ物を取り付けしっかりしていて取り付けも簡単だったのて同じ物を購入しました。長さのバリエーションもあり今回購入して良かったです

対象商品:
35676182
2023-09-24
用途:
引き戸用レール

8kg程度の引き戸に利用したが、安定してスムーズにスライドする。

2人が参考にしています
対象商品:
35676191
2022-12-13
用途:
スケルトン現場のカーテン設置
建設業・工事業

耐久性もありそうで取付も楽でした。
お値段が少し厳しかったです。。

1人が参考にしています
対象商品:
35676164
2022-02-15
用途:
入り口のビニールシート取り付け用に
卸売・小売業

3mの間口にちょうど合うサイズを探してぴったりのサイズでした。
質感も良好、特に問題もなく使えています。

対象商品:
35676164
2021-04-10
用途:
作業場の仕切り
有限会社土井紙工業 様

しっかりしていて良いと思います。レール取付金具”木材下着け”を使用したところ一般ホームエンターで売っている木ねじだと頭部分が広すぎレールがうまくはまらなかった。木ねじの頭ががさばらない物を使用すること。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする