※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12L01-SL D30カーブレール 岡田装飾金物 35676234 12L01-SL D30カーブレール 岡田装飾金物 35676234 12L01-SL D30カーブレール 岡田装飾金物 35676234 12L01-SL D30カーブレール 岡田装飾金物 35676234

D30カーブレール

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35676234 品番 12L01-SL
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。

レール長さ(mm)800×800×300R 適合D30 耐荷重片開きで30kg 材質/仕上スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ 質量(g)860 カーブ半径(mm)300 用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 トラスコ品番457-4770 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

D30レール
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-17
用途:
身障者トイレのカーテン設置
株式会社色川工務店 様 (建設業・工事業)

流石、岡田装飾の製品なのでしっかりした造りで、D30レールとのジョイントもバッチリで、役所工事でも安心して使えます。

対象商品:
35676216
2024-05-29
用途:
事務所のカーテンレール
東和電気株式会社 様 (卸売・小売業)

@ストレートのレールとぴったり合ってきれい。
Aアルミの高級感もある。

対象商品:
35676216
2019-03-03
用途:
カーテンレール取付
医療・福祉・介護関連業

しっかりしており満足しております。
また購入の機会がありましたらよろしくお願いします。

対象商品:
35676216
2017-12-24
用途:
回答する気になりません。
株式会社 ACDC 様 (その他業種)

梱包がまるでなってなく。

傷付いた商品が届きました。

返品不可なので今回だけと思い同社のD30隙間シートカーブレールを見つけ気を取り直そう
と思い頼みましたが同じ結果でした。

また傷があるんです。

素材はアルミです。

アルミなんです。

当たれば傷がつくのは目に見えているではないですか。

ちゃんと梱包をしていれば防げるのにしない。

こんな企業の商品を扱ってはダメでしょう?

メーカー直送の意味はそれですか?

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35676216
2017-02-06
用途:
工場内の簡易ブース用仕切りに
株式会社旭ネームプレート製作所 様

しっかりした作りで、ランナーの転がりも良好です。
施設の構造上、レール本体に穴をあけてねじ止めしました。
穴あけは歯ごたえがありましたが、それだけ丈夫、ということでしょう。いい仕切りができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする