12T11 D30用ランナー 岡田装飾金物 35676252 12T11 D30用ランナー 岡田装飾金物 35676252 12T11 D30用ランナー 岡田装飾金物 35676252 12T11 D30用ランナー 岡田装飾金物 35676252

D30用ランナー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35676252 品番12T11
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6921 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)6kg 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)

商品説明動画

ランナーの種類について
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35676252
2022-08-29
用途:
カーテンレール設置

カーブのついた箇所でもスムーズに動作するのでとても良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
35676252
2021-05-29
用途:
ビックツールのイオンシャワーブースに使用

イオンシャワーブースのレールの駒がつぶれたので、サイズ的に代用できるのではと購入。問題なく使えています。

2人が参考にしています
対象商品:
35676252
2020-11-05
用途:
風よけカーテン取り付け
有限会社まるの青果 様 (卸売・小売業)

前回取り付けから約15年毎日開閉してますが耐用年数満足してます。

対象商品:
35676252
2019-07-02
用途:
工場カーテンを付ける
有限会社ムーヴ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラスチックが、何年もつのかが、不安ですが
安価ですね

対象商品:
35676252
2019-04-12
用途:
塗装作業

安価な割に使い勝手がよく、コストパフォーマンスがよい。

対象商品:
35676252
2018-11-19
用途:
カーテンレール取り付け
株式会社ボザール絵画研究室 様 (教育・研究機関)

値段は高いと思いましたが、ある程度数が必要ですので注文しました。しっかりとした製品です。

対象商品:
35676252
2018-04-09
用途:
作業カーテン装備時
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりしていると思います。
全く問題ないと思います。

対象商品:
35676252
2017-07-11
用途:
塗装ブースのカーテン

動きもスムーズで満足していますが、もう少し安かったら助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする