D30用ランナーN

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35676261 品番12T14
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番328-5545 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)

商品説明動画

ランナーの種類について
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35676261
2024-08-21
用途:
病室のカーテンレール交換修繕
株式会社色川工務店 様 (建設業・工事業)

Nランナーの方が、強度的に良いだろうと思い、今回の修繕で利用させて頂きました。非常に良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
35676261
2023-09-24
用途:
8kg程度の引き戸用

8kg程度の引き戸にしたけど2個使用でスムーズに安定してスライドする。
安価で良かったが木材にも取り付けできるような、リング形状以外の仕様もあれば尚良し。

対象商品:
35676261
2021-11-04
用途:
他社製品の代替部品として

他社のランナーが破損した為、破損個所を改造して取付。普通に使用出来る様になりました。

対象商品:
35676261
2020-05-11
用途:
簡易ブースに使いました

サイズ、大きさが分からないまま、購入しました。
商品が届いて、欲しい物と一緒だったので、よかったです。
ローラー部分が、すり減っていたので、同じ物が見つかり助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35676261
2018-01-18
用途:
ゴミ置き場のカーテンレール用ランナーの破損交換用
その他業種

ステンレス製のランナーと樹脂製のランナー(TOSO 32-R)の中間に位置づけられる製品です。耐久性は32-Rより優れ、しゅう動性はステンレス製より優れています。リングの回転機構も耐久性を上げており、両性能のバランスの良さが買いの製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35676261
2018-02-21
用途:
ビニールシートのカーテン設置作業
農・林・水産業

3×2メートルのビニールのカーテンを13個のランナーで吊っているが全く問題無くスムーズに動いている。今後の耐久性を見たい。

対象商品:
35676261
2017-06-24
用途:
間仕切りに使用
創鉄工業 様 (建設業・工事業)

重さに耐えられるかが心配でしたが、軽く開閉が出来ました。

対象商品:
35676261
2015-07-31
用途:
会社のシャッター裏に取り付け風の巻き込み防止の為に
自動車・二輪車・自転車関連業

正直、見た目からは想像出来ないほど強度があり、荷重がかかってもすごく安定しているのでとても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする