D30用ヒートンランナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35676286 品番12T13
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

フック部をヒートンにしたランナーです。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル 許容荷重(kg)10kg 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする