D30用中間ストップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35676313 品番12T39
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
適合D30 トラスコ品番294-6963 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする