岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30用Sブラケット
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35676322
品番
12T41
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラケット 壁付タイプ カーテンレール用 5個入り
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
適合
D30
トラスコ品番
294-6971
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.6MB)