12T51 D30用天井Sブラケット 岡田装飾金物 35676331

 

12T51 D30用天井Sブラケット 岡田装飾金物 35676331
12T51 D30用天井Sブラケット 岡田装飾金物 35676331
12T51 D30用天井Sブラケット 岡田装飾金物 35676331
12T51 D30用天井Sブラケット 岡田装飾金物 35676331

D30用天井Sブラケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35676331品番12T51
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
適合D30トラスコ品番294-6980材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35676331
2021-04-10
用途: D30カーテンレールの据え付け金具
有限会社土井紙工業

ホームセンターに売っている、ひと箱入りの木ねじでは頭部が広すぎ邪魔をしてレールがはまらまかった。ビス穴をもっと大きくしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 35676331
2019-06-03
用途: D30レール取り付け時
製造業

ガレージ入り口にカーテンレールを取り付ける時に使用しました。
大変良かったのですが、取り付けネジがもう少し長く緩められたらもっと楽に取り付ける事が出来ると思いました。

対象商品 : 35676331
2019-07-02
用途: レールの取り付け
有限会社ムーヴ自動車・二輪車・自転車関連業

工場の鉄骨に溶接
ベニヤ板のところもあり、しっかり付いた

1が参考にしています
対象商品 : 35676331
2016-10-01
用途: キャンピングカーのオーニングに取付けました。
金融・保険業

取付けが簡単でレールがガッチリ固定できました。

1が参考にしています
対象商品 : 35676331
2016-03-25
用途: レール取付
PHOTO POCKE

専門職ではなく素人が3mレールを取り付ける為に購入。間隔は45cm。
固定は4.2mm穴,皿ネジ一点どめ。固定したネジ箇所の真上(下?)にレールを取り付ける構造なので金具とレールを仮組みしたままで位置決め、そのまま連続して固定、というやり方ができない(メーカーからは新しくWステーでその固定方法ができる天井金具が出たようですが見たこと無し)。
できるだけキッチリと寸法を測って位置決めするがまっすぐに3mという長さを天井に罫書くというのは非常に難しく、更に金具固定でもほんの少しの平行ズレでもレールが許容してくれず(それだけ強さ・精度があるのでしょう)何度か修正。専門職の技術と経験はすごいもんだなぁと感心しながら苦戦して取付。完成後は懸垂ができるかと思うほど金具もレールも強固で頑丈。
取付ネジの皿ネジ、テーパー具合で完璧にキチンと面一以下にならないと、飛び出たコンマ数ミリでレールが密着取付できず、ここでも何故か?と脚立の上でしばらく悩む。コーススレッドはほんの少し頭飛び出てダメで、昔ながらの皿木ねじが完全にフラットになりピッタリでした。
素人が人生のうちで何度もこの取付をすることは無いと思いますが、これからこのレールを取付する方には壁からの取付ができる箇所であればSブラケットの方がレールを仮組みしたまま位置合わせ→取付とできるのでお薦めです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする