オープン工業
オープン工業の 店舗運営用品
オープン工業の キャッシャー/レジ・会計用品
オープン工業の 伝票クリップ
お会計ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35676952
品番
SB-510-BK
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
飲食店・レストラン等の伝票に最適。
オール樹脂製、汚れても水洗いできて清潔です。
POSシステムで使用されるロール紙(幅80mm)に対応。
グリーン購入法
適合
色
黒
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×116×8
使用可能用紙サイズ
ミニ(タテ)87×90mm
注意
※挟む紙は2枚までに限定してご使用下さい。