曜日別特売
KN-210-BU クリアカルトン オープン工業 35677022

KN-210-BU クリアカルトン オープン工業 35677022
KN-210-BU クリアカルトン オープン工業 35677022
KN-210-BU クリアカルトン オープン工業 35677022

クリアカルトン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード35677022品番KN-210-BU
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

カードの入れ替えができ、オリジナルカルトンが出来ます。
マットの取り外しができ、掃除が簡単です。

材質(マット)PVC付属品2種類(大・小)のカード仕様再生樹脂配合率60%質量(g)130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35677022
2020-12-23
用途: お会計時
飲食業

大きさもちょうど良く、小銭も撮りやすいですが、
突起の部分に汚れが着きやすいです。

対象商品 : 35677022
2020-06-16
用途: 受け付けトレイが、古くなり同じ物を探してた所助かりました。お大事にが無かったのですが、無地でも使えて満足です。
医療・福祉・介護関連業

トレイが、はずせて、洗えるのが嬉しいですね。文字も変えられて満足です。 お大事にがあれば 医療機関には有難いです。ギザギザの柔らかく、お金を取りやすいのが良い。
トレイも、時期で不足していたので早くの発送に有り難うございました。

対象商品 : 35677022
2020-08-24
用途: お会計時
飲食業

とても使いやすいです。
大きさ、お金の取りやすさ
とても便利に使わせていただいています。

対象商品 : 35677022
2012-04-08
用途: 小物のネジ.ボルト等
株式会社アイエム

お金だけではない
ネジなど小物をこのカルトンに入れておくと
取りやすく快適
底面に滑り止めもついているので多少傾斜している所に
置いてもだいじょうぶ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする