オープン工業
オープン工業の 店舗運営用品
オープン工業の キャッシャー/レジ・会計用品
オープン工業の キャッシュトレイ(カルトン)
小判型ステンレストレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35677047
品番
KN-400
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
お店からパーソナルユーザーまで幅広くご利用いただけます。
錆びないステンレス18-8を使用。
材質
18-8ステンレス(SUS304)
色
シルバー
サイズ
大
質量(g)
155
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×93×10