サンウール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35677783 品番 R-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

マジック付

外径(Φmm)180 使用の目安(バフ適合面)鏡面・艶出し 仕様マジック付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06951682
2022-10-11
用途:
FRPおよびウレタン塗装の磨き
MAR SURFBOARDS 様

FRPを磨く時はフラットな短毛バフだと吸い付いてしまうのでこの手の丸みを帯びた形状の方が使いやすいです。コンパウンドの目詰まりもエアダスターで綺麗に取れるし使い勝手は良いです。この手のスポンジが入ったバフパッドはスポンジが加水分解したりするので複数ストックしても使い物にならなくなるため買い置きは避けた方がよいです。とはいえこの商品はスポンジの持ちも良い方だと思います。また、一般的なポリッシャーに付いているマジック面は直径6から7インチ(15から18cm)だと思うのですが、この商品のマジック面は5.5インチ(14cm)くらいなので取り付け時若干貼り付きが弱い感じがするのとセンターが出しにくいです。特に、ポリッシャー側マジック部分の中央に穴のないタイプだと狙いが定まらないので、ポリッシャー側マジック部分にセンターマーキングするなどの工夫をオススメします。

対象商品:
35677783
2014-12-10
用途:
FRPバフ磨きに使用しています
シンプラン 様 (建設業・工事業)

メーカー品よりお手頃値段で使用感は同じ良く磨けます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
マジック付きとなっておりますが、画像で見る限りR-2はカバーだけのように見えますが。
S-1の方ですとパットが付いているように見えます、厚さはどのくらいでしょうか。
回答:
R-2はカバーのみではなく、マジック付いております。
厚みはR-2で23mm S-1で30mm程度でございます。
2012-07-18

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする