タオルバフパット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35677835 品番 No.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

雌ねじがついております。

寸法(Φmm)180 形状 接続部のサイズ12mm 仕様ミリ小 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07191834
2019-03-24
用途:
車両メンテナンス
株式会社 yuki tech 様 (サービス業)

昔使用していた物があったため、購入。
なれていることもあり、作業がとてもはかどった。
これ単体で使用するのでは無く、これは、ベースとなり、この上に、専用の布タオル?(私たちは、パンツと呼んでいますが)を被せて使用しています。
なかなか、見つけることが出来なくなってきた商品の為、大変感謝しています。

対象商品:
07191834
2015-04-15
用途:
ポリッシャ−に装着
ニイゴ・コ-ポレ-ション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前は純生タイプ購入してましたが数年前に少し安かったので購入し使用してましたがスポンジが悪くなったので
今回も注文したリピ−タ−です 使用頻度と値段で言うと満足です

対象商品:
07191834
2013-11-17
用途:
塗装後の磨き仕上げ
有限会社ネオ技建 様 (建設業・工事業)

パットのスポンジ部分の劣化が早いような気がする。
固さはちょうど良いので、もう少し丈夫な素材でできないものでしょうか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする