5978 ウルトラカット・2-L 3M(スリーエム) 35677975

ウルトラカット・2-L

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(750mL)注文コード35677975品番5978
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

バフ目・コンパウンド目を消す能力に優れ、しかも良い艶が得られます。
特に高硬度塗膜やフッ素塗膜等の硬い塗膜の仕上げに適しています。
液状。

用途
仕上げ用
トラスコ品番471-4202危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.76kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 塗装面の仕上げに。
魚谷鉄工株式会社

機械の塗装面仕上げの磨きに使ってます。
抜群の仕上がりになります。
大変満足してます。

対象商品 : 35677975
2020-09-07
用途: 全塗装に合わせて
製造業

ピカピカになります。バイクの全塗装後の仕上げとして磨きに使っています。私の用途には十分あっています。

対象商品 : 35677975
2018-11-11
用途: 愛車の擦り傷磨き
サービス業

ハードⅡにするか、これにするかを悩みつつ今回はこれを買いました。
3M担当者に電話質問したところ5969Rを勧められたんですが
価格が折り合わずウルトラ2-Lにした次第です。
高硬度塗膜も削ってくれますし伸びもよい。拭き取りも楽です。
ただ微妙に削りが弱く感じます。その分、作業時間が長くなりますが
研磨状態を見つつ力加減を調整できるので経験の浅い人には良いかと思う。 もちろん最高の状態までこれだけで行けますが私はこれの使用後に
3Mのフィニッシュマテリアルを使ってます。
あと、ボトル内の沈殿が早く毎回、きちんとボトルを降って攪拌しないといけません。これは基本ですから仕方がないとはいえ沈殿速度が速すぎじゃないかと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 35677975
2016-08-22
用途: 塗装面の研磨

使いやすい。
量もたっぷりあってお買い得。

対象商品 : 35677975
2015-07-12
用途: ポリッシャー作業

細目を使わなくてもよいぐらい。3Mだからでしょう。

対象商品 : 35677975
2014-11-26
用途: 研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが3M!
抜群にツヤが出て、とてもきれいに研磨できました。

対象商品 : 35677975
2014-07-23
用途: 車体磨き
株式会社吉田自動車

思ったより安くてまあまあです。

2013-07-12
用途: 磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

今回は、ハードが終わってしまったので試しに使いましたが大変に使い易く、艶が凄く出てポリッシャースポンジバフ・手磨きが楽で拭き取り易いです。今回ブルーメタリック車に使いましたがハード2より研磨力は少しだけ弱く感じました。濃色車にならキズが入らなそうなので良い感じがしました。白車や明るい色、キズが目立たない車にならハード系が一般の方には楽で良いと思います。ハード系は研磨力が良いので業者も使ってます。ある意味、磨きに腕が無いと取り返しのつかない事にもなるとも言えます。ただウルトラ系もハード系もあまり深く考えたり拘らなけば両方とも良い商品と思います。メーカーも車の塗装を考え新しいバージョンを改良しているのと値段を見てみればわかる感じがしました。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする